ディスポカップ プレミアム クリア

(10件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58104392 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31
販売価格(税別)
28

ガラス製ビーカーに近い透明度の高により、内容物の観察が容易です。
底面の平滑性が高く、マグネチックスターラーの使用も可能です。
試料が少ない状態でも倒れにくく安定性に優れています。
本体胴部および口元の強度が高いため、試料を入れた状態でのハンドリング性に優れています。
スタッキングリブ構造により、スムーズな積み重ね・取り出しが可能です。
耐薬品性・耐熱性に優れています。

容量(mL)100 材質PP(ポリプロピレン) 1目盛(mL)10 上径×下径×高さH(mm)Φ70×Φ41×65 アズワン品番2-5093-01

商品説明動画

ディスポカップ プレミアム クリア動画
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58104417
2023-02-10
用途:
きのこの菌床栽培試験
池田糖化ホールディングス株式会社 様 (製造業)

今までガラス瓶を使っていましたが、このディスポカップは樹脂製の割に透明度が高くオートクレーブ殺菌に耐えられる耐熱性もあるのでとても便利です。

対象商品:
58104426
2021-12-02
用途:
配合攪拌
製造業

しっかりしていてディスポカップとしてとても優秀なので、500ml復活してほしいです。

2人が参考にしています
対象商品:
58104401
2021-12-18
用途:
ガソリン添加剤注入
自動車・二輪車・自転車関連業

添加剤注入用に購入しましたが、目盛りも見やすく普通に使い易く、値段も安く助かります。

対象商品:
58104401
2021-07-19
用途:
ゾル攪拌
製造業

程よい硬さで、注ぎやすい。
使い勝手がとても良いです。
500mLも購入できるようにしてほしいです

MonotaROからの回答

大変申し訳ございません。
メーカー様にてお取り扱いが終了しております。

対象商品:
58104392
2018-11-01
用途:
日用品

とにかく値段が安いのが魅力。目盛りもついているので、いろいろ使い道があります。これまで数十個購入しました。

対象商品:
58104392
2018-01-23
用途:
接着剤の混合や、ちょっとした部品入れ

口の部分がほどよく固いので使いやすいです。安いので定期的に購入しています。出来ればセット品(50個とか100個)を用意して欲しいです。カップ一個一個に製品ラベルシールが貼ってあるのが良くないです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーにフィードバックし、品質改善の参考にしてもらうよう依頼しておきます。

対象商品:
58104392
2015-11-25
用途:
○塗料製造実験での原料の計量  ○塗装時の塗料計量

○実験台上での安定性が良い。
○透明で見た目が良い。(内容物の様子が良くわかる)
○もうちょっとコストが低いと使いやすい。
 (やっぱり、不透明であるが安い方を使ってしまう。)

1人が参考にしています
対象商品:
58104426
2016-02-26
用途:
液体に薬品等を混ぜ合わせての凝集テスト
松井産業株式会社 様

安価な商品ではあるが 思ったより透明度がよく、目盛もあるので 使いやすかった。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする