アズピュア(アズワン)
アズピュア(アズワン)の クリーンルーム用ウェア
アズピュア(アズワン)の クリーンウェア
アズピュア(アズワン)の つなぎ クリーンウェア
アズピュア CRウェア(フード別・サイドファスナー型[CL100])
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
58104645
品番
22210SW
参考基準価格(税別)
¥5,280
販売価格(税込)
¥5,797
販売価格(税別)
¥
5,270
バスケットに入れる
導電糸を編み込んでおり、制電環境に適しています。
裾・袖・腰ゴム入り。
色
白
サイズ
3L
仕様
静電気対策、左腕ペン挿し付き、クラス100対応
その他
※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いグリッド柄になっています。
胸囲(cm)
134
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
80
総丈(cm)
172
表面抵抗値(Ω)
10
6〜9
/□
裄丈(cm)
93
アズワン品番
1-2264-14
生地
導電糸入りポリエステル(グリッドタイプ)
注意
※クリーンルームで使用する際は、クリーンルームのクリーン度に合わせた洗浄をしてからご使用ください。
※フード・マスク・手袋・靴は別売です。