アズピュア CRウェア(フード別・センターファスナー型)[CL100]

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 58104776 品番 22110SW
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥5,709
販売価格(税別)
5,190

導電糸を編み込んでおり、制電環境に適しています。
側面のポケットにはフラップ(フタ)が付いており、ポケット内からの発塵を防止します。
袖・腰・裾ゴム入り

サイズ3L 胸囲(cm)136 仕様静電気対策、左右側面ポケット付き、ペン挿しなし、クラス100対応 その他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いストライプ柄になっています。 混率(%)ポリエステル100 股下(cm)80 総丈(cm)175 表面抵抗値(Ω)106〜8/□ 裄丈(cm)88 アズワン品番2-5185-05 生地導電糸入りポリエステル(ストライプタイプ)
注意
※クリーンルームで使用する際は、クリーンルームのクリーン度に合わせた洗浄をしてからご使用ください。
※フード・マスク・手袋・靴は別売です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:398

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58104812
2018-03-20
用途:
塗装工場での作業
鳴海エレクトロン 様

使い捨てではないので何度でも洗えるのが経済的です。
乾きも早いので洗い替えが何着もいらないのがいいです。

対象商品:
58104767
2018-03-05
用途:
液体製品の充填現場で使用しています。
製造業

適度に動きやすく、またクリーン度も適切で丁度良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする