曜日別特売
22110SB アズピュア CRウェア(フード別・センターファスナー型)[CL100] アズピュア(アズワン) 58104837

22110SB アズピュア CRウェア(フード別・センターファスナー型)[CL100] アズピュア(アズワン) 58104837
22110SB アズピュア CRウェア(フード別・センターファスナー型)[CL100] アズピュア(アズワン) 58104837

アズピュア CRウェア(フード別・センターファスナー型)[CL100]

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ3L
内容量1着注文コード58104837品番22110SB
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥5,709
販売価格(税別)
5,190

導電糸を編み込んでおり、制電環境に適しています。
側面のポケットにはフラップ(フタ)が付いており、ポケット内からの発塵を防止します。
袖・腰・裾ゴム入り

サイズ3L胸囲(cm)136仕様静電気対策、左右側面ポケット付き、ペン挿しなし、クラス100対応その他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いストライプ柄になっています。混率(%)ポリエステル100股下(cm)80総丈(cm)175表面抵抗値(Ω)106~8/□裄丈(cm)88アズワン品番2-5186-05生地導電糸入りポリエステル(ストライプタイプ)
注意
※クリーンルームで使用する際は、クリーンルームのクリーン度に合わせた洗浄をしてからご使用ください。
※フード・マスク・手袋・靴は別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58104812
2018-03-20
用途: 塗装工場での作業
鳴海エレクトロン

使い捨てではないので何度でも洗えるのが経済的です。
乾きも早いので洗い替えが何着もいらないのがいいです。

対象商品 : 58104767
2018-03-05
用途: 液体製品の充填現場で使用しています。
製造業

適度に動きやすく、またクリーン度も適切で丁度良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする