テサ (tesa)
テサ (tesa)の 電子・基板用テープ
テサ (tesa)の ポリイミド粘着テープ
テサ 51407 汎用ポリイミド基材テープ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
58105026
品番
51407
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
<特長>
・耐熱性(最高260℃)
・UL510と同等レベルの難燃性
・高い耐薬品性と絶縁耐力
・マスキング用途で糊残り無く剥がせる
用途
<用途>
・粉体塗装や亜鉛メッキなどの高温マスキングにお使いいただけます。
・はんだ付けマスキングに適します。
・ワイヤーやケーブルの巻き付け等、絶縁用途にもお使いいただけます。
色
茶
寸法
20mm × 33m
基材
ポリイミド
粘着剤
シリコーン系
テープ厚さ(μm)
62
引張強度(N/cm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※製品の途中に異なる色のテープが挟まっている場合がございますが、こちらは製品テープが途中で終わってしまった際に新しい製品テープとつなぐスプライスと呼ばれるもので、テープ製品としては問題はございません。
※幅の許容差は±1.5mm