FUBARマイクロファイバーフィッティド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 サイズL 注文コード58105157 品番FB-56
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品はサイズなど7種類から選べます 他の種類を見る

衝撃吸収×グリップ力 手のひらに衝撃吸収パッドを内蔵。衝撃をしっかりと和らげながら分厚すぎない設計により、作業時の動作を妨げません。シリコン製のすべり止めプリントを施すことで、マイクロファイバー特有の滑りやすさを補完。

用途軽作業/工具作業/整備業/運送業/倉庫作業/自転車・バイク 材質【手のひら】人工皮革【手の甲】ポリエステル・ポリウレタン【手首スラップ部】人工皮革【すべり止め部分】シリコン サイズL
関連資料:(1.22MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする