曜日別特売
SMW アズピュア クリーンルームウェア用マスク(11120S用) アズピュア(アズワン) 58105381

SMW アズピュア クリーンルームウェア用マスク(11120S用) アズピュア(アズワン) 58105381
SMW アズピュア クリーンルームウェア用マスク(11120S用) アズピュア(アズワン) 58105381
SMW アズピュア クリーンルームウェア用マスク(11120S用) アズピュア(アズワン) 58105381
SMW アズピュア クリーンルームウェア用マスク(11120S用) アズピュア(アズワン) 58105381
SMW アズピュア クリーンルームウェア用マスク(11120S用) アズピュア(アズワン) 58105381
SMW アズピュア クリーンルームウェア用マスク(11120S用) アズピュア(アズワン) 58105381

アズピュア クリーンルームウェア用マスク(11120S用)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード58105381品番SMW
参考基準価格(税別)¥480販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479
用途
11120S用
仕様静電気対策、ウェア取付用マジックテープ付き、クラス100対応適合(フード)2-2127-01・02、2-2128-01・02、(スーツ)1-4840-11~16、1-4839-11~16適合本体(ウェア)アズピュア CRウェア11120Sタイプ、(フード)SH3タイプ材質導電糸入りポリエステル100%(グリッドタイプ)表面抵抗値(Ω)106~9/□アズワン品番1-3905-11
注意
※フード・スーツは別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58105381
2019-01-27
用途: クリーンルーム内作業
メイジテクノサービス電気・ガス・熱供給・水道業

口元に余裕がない(膨らみが、あると良いと思います)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする