アズピュア(アズワン)
アズピュア(アズワン)の クリーンルーム用ウェア
アズピュア(アズワン)の アクセサリ・小物 クリーンルーム
アズピュア クリーンルームウェア用マスク(11120S用)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
58105397
品番
SMB
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
色
青
用途
11120S用
仕様
静電気対策、ウェア取付用マジックテープ付き、クラス100対応
適合
(フード)2-2127-01・02、2-2128-01・02、(スーツ)1-4840-11〜16、1-4839-11〜16
適合本体
(ウェア)アズピュア CRウェア11120Sタイプ、(フード)SH3タイプ
材質
導電糸入りポリエステル100%(グリッドタイプ)
表面抵抗値(Ω)
10
6〜9
/□
アズワン品番
1-3905-12
注意
※フード・スーツは別売です。