Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の キッチン/調理家電
Panasonic(パナソニック)の 炊飯器/精米機
Panasonic(パナソニック)の 炊飯器
業務用IHジャー炊飯器 2升炊き
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58105909
品番
SR-PGE36
参考基準価格(税別)
¥180,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
「おどり炊き」の加熱コントロールと「炊き分け」機能で簡単にごはんの差別化。
用途
・IHの細かな火力、加熱箇所コントロールによる「おどり炊き」を搭載。お米一粒一粒をムラなく均一に加熱します。
・3つの炊き分け選択(かため、ふつう、やわらか)により、好みの食感を簡単に実現可能。
・無洗米でも美味しい。簡単にメニューと好みの食感を実現。
・パネルを大きくしフラット且つ上向き傾斜させ、LED搭載により、視認性UP。
・工程表示と、音量や音のパターン調整機能搭載により、作業者へのお知らせを徹底。
・保温機能により保温ジャーへの移し替えの重労働を抑制し、浸水、むらし時間を炊飯器におまかせする事で省力化に貢献。
その他
【内窯】旨火ダイヤモンド釜
質量(kg)
15.8
消費電力(W)
炊飯時/2710、保温時/1115(保温安定時:52
定格
単相200V(50/60Hz共通)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
50.2×42.9×34.4(蓋を開けた時:75.1)
電源コード
1.5m(アース極付プラグ)
電源プラグ
15A
炊飯容量
3.6L(5合〜2升)
注意
※電源プラグ形状にご注意ください。