※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
圧力レンジ(Pa)0〜1k
精度±(1.0%F.S.+1digit)at23℃(差圧レンジ:1kPa以上)±(2.0%F.S.+1digit)at23℃(差圧レンジ:500Pa以下)
電源単三アルカリ電池(LR6)×2本
注文コード58106144
品番GC63-221-R7 0~1kPa
参考基準価格(税別)¥27,300
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
この商品は圧力レンジ・精度・電源など159種類から選べます
他の種類を見る
文字高さ17mmの大型LCD表示(31/2桁)
計測状況が把握しやすいアナログバーグラフ表示
フィルタ、ピーク&ボトムホールド、ゼロ調機能