※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
長野計器
長野計器の 圧力・流量測定
長野計器の 差圧計
小形差圧計 70Φ 形番:DG12
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
圧力レンジ(MPa)
0〜0.1
注文コード
58106643
品番
DG12-121 0.1MPa
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
圧力レンジ
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
エアフィルターの目詰り検出をはじめ、空気窒素ガスなど腐食性のない気体の差圧測定に幅広く使用できます。又小型・軽量で取扱いが容易です。
規格
圧力導入口:R1/4(高圧側)Rc1/4(低圧側)
縦(mm)
96
奥行(mm)
43
質量(g)
約500
ケース形状
立型
外径(Φmm)
70
測定流体
腐食性のない気体
精度
±3%FS
使用温度範囲(℃)
-5〜45
材質
接ガス部/銅合金、アルミ合金、亜鉛合金、無機ガラス、NBR
用途
本製品はケース密閉方式とし、ブルドン管内に高圧側(H)、ケース内に低圧側(L)を導入させその差圧をブルドン管の変位によって検出する小型圧力計です。
圧力レンジ(MPa)
0〜0.1
注意
※異物を多量に含む測定流体には適しません。