アイウッド
アイウッドの 刈払機
アイウッドの ナイロンコード
アイウッドの 刈払機用ナイロンコード単体
取替用ナイロンコード スタンダードシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58106853
品番
90581
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
刈払機用ナイロンカッターの取替コードです。
価格がリーズナブルなスタンダードタイプです。
形状
丸型
長さ(m)
50
質量(g)
390
太さ(mm)
2.4
色
白
トラスコ品番
216-9717