軽くてしっかりしていて、長い相棒になりそうです。畳んだときの厚みも薄く、収納スッキリできます。
5月から9月位の気温が高く暑い日に車内用の保冷ケースとして使用中。
出来れば横幅(W)を広げたものが欲しい。60cmではなく90cmとか120cmとかがあっても良いと思う。段ボールでワイドが60cmを超えるものがある為。
フードバンク活動で使用しています。容量約120リットルで折りたためて持ち運び可能なので、大変重宝しています。ただし、沢山入れると両側の取っ手だけでは、強度が不足するので、底部にも取っ手をつけて複数人で持ち上げることができるようになったら使い勝手がもっと良くなるでしょう。
横からもあくので番重がそのまま入れやすくとても良かったです。お客様も驚き、喜んでいただきました。
大き目のクーラーBOXや発泡スチロールが入る最高の保冷バッグです。
クーラーBOXと二重にすれば、かなり保冷力があります。折りたためるので隙間にしまえます。
ケ−スごと積み重ねるので、底の方が破れる可能性があるので、
底板をつけていただきたい。
貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。