日立
日立の 電球
日立の LED電球
日立の 一般電球タイプLED電球
LED電球 小形電球形(下方配光タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58107052
品番
LDA5L-H-E17/S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ミニクリプトン電球(E17口金)とほぼ同等のコンパクトサイズ。
小形電球50W形相当の明るさで業界トップクラスの高効率111.1Lm/Wを達成。
断熱材施工器具・密閉形器具にも対応。
明るさ
小形電球40W形相当
質量(g)
36
口金
E17
定格消費電力(W)
5.4
全光束(Lm)
440
定格寿命(時間)
40000
外径(Φ)×全長(mm)
35×67
光色
電球色
適合器具
断熱材施工器具、密閉形器具
電球の種類
LED
注意
※調光器には対応しておりません。