02917c PE広口遮光瓶 サンプラテック 58107217 02917c PE広口遮光瓶 サンプラテック 58107217 02917c PE広口遮光瓶 サンプラテック 58107217

PE広口遮光瓶

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(8本) 注文コード 58107217 品番 02917c
参考基準価格(税別)¥22,100 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

遮光性バツグン!USP(アメリカ薬局方)基準準拠。
光の波長220nm〜約800nmまでの透過率がほぼ0%で優れた遮光性を発揮します。

容量10L 口内径×胴径×高さ(mm)95×217×398 材質(本体)ポリエチレン 色(本体) 仕様ひもを通せる穴 容量(L)10 目盛あり 色(フタ)茶色 口形状広口 材質(フタ)ポリエチレン 材質(中栓)ポリエチレン 中栓あり(白)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:49

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-19
用途:
写真の現像駅の保存
グレインハウス 様 (その他業種)

写真用の遮光瓶が手に入り難くなっていましたのでこの様なところで入手出来て助かっています。

対象商品:
37176203
2023-10-27
用途:
内容物の保管
飲食業

内蓋もついていて、しっかりと締まるので漏れもなく、口も広いので洗いたい時でも手軽に扱えます。
耐久性もあり、重宝しています

対象商品:
58107165
2022-04-25
用途:
薬剤販売の容器として使用
建設業・工事業

販売の薬剤は密封気密性が必要又開封後の段階使用も有り数年にわたる継続再利用も有ります
去年購買の容器は再利用の状態にありますが全く劣化は無し、数年の利用にも耐えられる様です。コストパフォーマンスに見合った商品と思われます。

2人が参考にしています
対象商品:
58107201
2020-05-09
用途:
次亜塩素酸水の保管
石井歯科医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

今流行りの次亜塩素酸水の保管に使います。
軽い遮光瓶が欲しかったのでピッタリ!
Covid-19に負けないぞ!!

3人が参考にしています
対象商品:
58107131
2020-05-07
用途:
次亜塩素酸水の素の小分け
その他業種

次亜塩素酸水の素を小分け・保管するために遮光瓶が必要で購入しました。しっかり遮光しているので劣化を防いでくれるので安心して使用することができます。

2人が参考にしています
対象商品:
58107174
2020-04-29
用途:
次亜塩素酸水の容器に使用しています。
その他業種

遮光性ペットボトルなので満足しております。
ボトルの蓋が開かれたチエク機能があればいいですね。

対象商品:
58107131
2020-04-17
用途:
除菌剤の小分けに。
その他業種

除菌剤を小分けし使っています。遮光性であり、内蓋も付いているので持ち歩きにも安心です。

対象商品:
58107201
2020-04-21
用途:
次亜塩素酸水の保管のため
株式会社エイト日本技術開発 様

薬品を大量購入、分散するために購入しました。デザインがすっきりして思いのほか保管しやすいので助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする