DONGIL RUBBER BELT
DONGIL RUBBER BELTの 伝導部品
DONGIL RUBBER BELTの ベルト
DONGIL RUBBER BELTの Vベルト(レッド)
VベルトC形 (レッド)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58107273
品番
RC70
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
ベルト上幅(mm)
22
ベルト高さ(mm)
14
有効ピッチ周長さ(mm)
1778
呼び番号
70インチ
種別
C
材質
(ベルト)ゴム
質量(kg)
0.57
種類
Vベルト
使用温度範囲(℃)
-30〜90
角度(°)
40
材質(ベルト)
ゴム
最小プーリ径(mm)
230
ベルト形
C
関連資料:
(0.8MB)