DONGIL RUBBER BELT
DONGIL RUBBER BELTの 伝導部品
DONGIL RUBBER BELTの ベルト
DONGIL RUBBER BELTの Vベルト(レッド)
VベルトC形 (レッド)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58107307
品番
RC88
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
ベルト上幅(mm)
22
ベルト高さ(mm)
14
有効ピッチ周長さ(mm)
2236
呼び番号
88インチ
種別
C
材質
(ベルト)ゴム
質量(kg)
0.717
種類
Vベルト
使用温度範囲(℃)
-30〜90
角度(°)
40
材質(ベルト)
ゴム
最小プーリ径(mm)
230
ベルト形
C
関連資料:
(0.8MB)