毎日使う器具ほど,耐久性がよく機能性に優れているものがよい.この何でもないあふれま洗瓶もそういうすぐれものである.
使用毎に保存缶から移して使う程度なのですが安全性と容量で選択しました。
程よい柔らかさで不安なく使用できています、あとは耐久面でしょうか。
空気が熱で膨張して水が溢れるということが全くありません。少し柔らかめですが使いやすいです。水をいっぱい入れて いつまでも押していると上の空気の吸い込み口からちょっと逆流する時があります。耐久性については 分かりませんが 概ね満足しています。
脱脂する時、洗浄する時に、エア抜きの必要がないので便利です
他のだと、エア抜きしないと中身が出てしまいますが 気が付いたら中身が無くなってたということはありません。
本来の用途と異なりますが、業務用EVオリーブオイルの瓶からの詰め替え用として使用しています
液体が出るまでに握る量が多過ぎる気がしますが、使用量の調整もしやすく便利です
吐出口が下を向いていますので液だれするかと思いましたがその点も大丈夫でした
ただ、遮光ではありませんので光の当たる場所に置くのはNGだと思います
洗浄用のラッカーシンナーを入れてます。容器の変形も臭気漏れもなくグッド!