27026 あふれま洗瓶パック サンプラテック 58107567 27026 あふれま洗瓶パック サンプラテック 58107567 27026 あふれま洗瓶パック サンプラテック 58107567 27026 あふれま洗瓶パック サンプラテック 58107567

あふれま洗瓶パック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(6本) 容量(mL)500 注文コード58107567 品番27026
参考基準価格(税別)¥3,350 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は容量・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

お得なキャンペーンパック。保管時はオートガスベント(液垂防止弁)のはたらきで自動的にガスが抜けるので、先端ノズルから勝手に薬液が垂れる心配がありません。アセトンやエタノールなど揮発性の高い薬液でも安心して保管できます。

材質(ボール受)HDPE、(ボール)PP 容量(mL)500 1目盛(mL)20 高さ(mm)257 材質(本体)LDPE 口内径(Φmm)40.5 型番27026 材質(キャップ)(キャップ)LDPE、(トンガリキャップ)PE 材質(ノズル)HDPE 胴径(Φmm)74

商品説明動画

あふれま洗瓶の秘密とは?
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:247

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする