サンプラテック
サンプラテックの 研究関連用品・実験用必需品
サンプラテックの 実験関連品
ガス乾燥チューブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(12個)
注文コード
58107576
品番
9134
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
ガス乾燥用に適した3種類のチューブ。
両端が差し込み式のPP製コネクターキャップ付。
用途
ガス乾燥用。
材質
ポリエチレン、ポリプロピレン
全長(mm)
160
型番
9134
本体外径(Φmm)
19
適合チューブ内径(Φmm)
6.4〜9.5