クッションラバーマット(透水性)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 58107589 品番 AS-0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

屋内、屋外で使用可能なカラーゴムチップ舗装材。
高い吸収力により転倒時の安全性が高く、足を痛めにくい設計。
原材料のゴムチップファ表面に細やかな凸凹を作り、滑りにくい形状で安全をサポートします。
透水性に優れているため雨の日でも安全にご使用いただけます。

用途エントランス、通路、公共施設、スポーツ施設、プール、公園など 材質EPDMゴム 質量(kg)約12/本 ブラック 規格W1m×L3m×H5mm
注意
※車上渡し
※個人宅不可
※ロットにより色合いが違うものがございます。予めご了承ください。
※厚み公差±0〜1mm
※数量によっては、パレット積・バラ渡し・リフト、台車等の準備が必要な場合がございます。
※接着剤・テープ等で床へ固定可能.
※マットは、表面からカットしてご使用頂けます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする