サンプラテック
サンプラテックの 研究関連用品・実験用必需品
サンプラテックの 実験関連品
ガス乾燥チューブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(12個)
注文コード
58107594
品番
9136
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
ガス乾燥用に適した3種類のチューブ。
両端が差し込み式のPP製コネクターキャップ付。
用途
ガス乾燥用。
材質
ポリエチレン、ポリプロピレン
全長(mm)
265
型番
9136
本体外径(Φmm)
19
適合チューブ内径(Φmm)
6.4〜9.5