画像準備中

ステンレス(SUS304)引抜パイプ

(26件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58107781 品番 15.0×1.2×2000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。加工性、耐食性、耐熱性に優れている。加工硬化性大きい。

外径(Φmm)15 長さ(mm)2000 厚さ(mm)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※長尺品の為、階段、エレベーターを使用しての納品が困難の為、
階上への納品が不可となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-03
用途:
硬くて曲がりづらい
松田精工 様

エアー管としてφ4-2を使用したのが、いつも使っている引き抜き管の倍硬い
細かな修正が出来なくて難儀しました
パイプとしての性能は☆4くらい

対象商品:
03550523
2025-11-12
用途:
ガス検知器の配管。

配達された商品は梱包の真ん中でガムテープが貼られ曲がった状態で納品されました。
返品しもう一度注文する時間も無いので使用しました。
梱包に 壊れ物注意、取り扱い注意などの表示があればこのような事は無かったのではないでしょうか。

対象商品:
03550575
2024-02-22
用途:
機械加工

早急に対応していただき助かりました。納期に間に合いそうです。

対象商品:
03552106
2021-12-10
用途:
物干し用

天井より吊るし物干し用として使用。2mm厚で正解でした。

対象商品:
03552018
2021-02-24
用途:
船舶のオーニング自作
サービス業

必要としているサイズはホームセンターでは入手困難なため購入いたしました、4mと長尺なため配送が可能か不安でありましたが、紙ロールの筒に納められ非常に満足でした。サイズも豊富で今後も安心し発注できます。

7人が参考にしています
対象商品:
03550426
2019-09-09
用途:
試作製作

引き抜きの細萓入手でき助かりました。シームレスですので、旋盤加工で寸法調整して使ってます。品質素晴らしいと思います。

4人が参考にしています
対象商品:
03550663
2019-03-07
用途:
竹ひご作り
熊野古道探訪プロジェクト 様 (サービス業)

太い竹ひごを作りたくて ステンレスパイプで作ることを思い付き パイプを購入 使って見ると 結構優れもの 500鉢余りの紫陽花の支柱作りに
重宝している

2人が参考にしています
対象商品:
03550514
2018-11-17
用途:
歯科技工の治具として
医療法人社団ハロー歯科クリニック 様 (医療・福祉・介護関連業)

お安く手に入り、重宝しています。製品の精度もバッチリです。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3623:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ステンレスパイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする