リットルます

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)1000 注文コード58108066 品番1115
参考基準価格(税別)¥1,750 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は容量・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

オール成型品のリットルます。目盛の精度が非常に優れています。
正確で見やすい目盛はdLとmLの両方で表示し、ますに入れた場合の目盛(入目)、出した場合の目盛(出目)が左右についています。
各容量ともに目盛以上に余裕を持たせてありますので、実習時にも水あふれのない算数教材です。

容量(mL)1000 材質ポリスチレン 1目盛100mL、1dL タイプ角型 内寸法(mm)(縦×横×高さ)101×101×11 外寸法(mm)(縦×横×高さ)107×107×113

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58108084
2022-02-08
用途:
水処理プラントの採水確認
建設業・工事業

採水量測定、濁色の確認に関しては容器はクリアで問題なく使えます。上面の先がコップ状で全体が丸いので分析装置の容器などへの少量の移し替えをしたいときに少し使い勝手が悪いと感じる時があります。注ぎ口が付いてたらなあと思う時があります。
持ち運びは軽量で割れる心配もないので良いです。

対象商品:
58108093
2020-07-03
用途:
子供の算数の勉強
サービス業

小2子供の算数「かさ」の学習でdLが記載されている計量カップが中々なかったので非常に助かりました。
仕事などの作業で使った訳ではないので、参考にならないレビューで申し訳ございません

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ビーカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/836/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする