曜日別特売
507160 ナイロンプラグS フィッシャージャパン 58108285

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ナイロンプラグS

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
下穴径(Φmm)6
内容量1箱(100個)注文コード58108285品番507160
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

回転防止フィンによりドリル孔内での共回りを防止。
-40℃~80℃までの幅広い耐熱・耐寒性。

用途
コンクリート・ブロック・レンガ・石材・中空セメント板など。
サイズ(mm)Φ6×30木ねじ径(mm)4~5下穴径(Φmm)6穿孔深さ(mm)40トラスコ品番442-8765材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン)質量(g)65.4適合材コンクリート・ブロック・レンガ・石材・中空セメント板など
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58108276
2020-04-16
用途: 石こうボードに使用
国立大学法人熊本大学教育・研究機関

木ねじだけでは不安がありましたが、これで安心して運用できます。今後も購入したい。

1が参考にしています
対象商品 : 58108285
2019-11-09
用途: ALCビス打ちのアンカーとして

かちっと固定できます。
ビスは指定の長さ太さの物を使いましょう、でないととまりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1789:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリートプラグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする