※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ナイロンプラグS

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 58108294 品番 507161
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

回転防止フィンによりドリル孔内での共回りを防止。
-40℃〜80℃までの幅広い耐熱・耐寒性。

サイズ(mm)Φ8×40 木ねじ径(mm)4.5〜6 下穴径(Φmm)8 穿孔深さ(mm)55 用途コンクリート・ブロック・レンガ・石材・中空セメント板など。 トラスコ品番442-8773 材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン) 質量(g)148.6 適合材コンクリート・ブロック・レンガ・石材・中空セメント板など

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:280

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58108276
2020-04-16
用途:
石こうボードに使用
国立大学法人熊本大学 様 (教育・研究機関)

木ねじだけでは不安がありましたが、これで安心して運用できます。今後も購入したい。

1人が参考にしています
対象商品:
58108285
2019-11-09
用途:
ALCビス打ちのアンカーとして

かちっと固定できます。
ビスは指定の長さ太さの物を使いましょう、でないととまりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1789:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「コンクリートプラグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする