曜日別特売
PV13 キズ取りディスク ヤナセ(柳瀬) 58108513

PV13 キズ取りディスク ヤナセ(柳瀬) 58108513
PV13 キズ取りディスク ヤナセ(柳瀬) 58108513

キズ取りディスク

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
粒度#500
内容量1個注文コード58108513品番PV13
参考基準価格(税別)¥970販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739

柔軟性があり深い傷を残さないため、鉄・ステンレス等、一般金属のキズ取り、精密仕上げに向いています。
仕上目は光沢のある仕上がりになります。

用途石材・タイルなどの面取り、仕上げ研磨、光沢出しに最適。外径(mm)100穴径(Φmm)15粒度#500砥材C外径×穴径(Φmm)100×15適合材鉄、ステンレス、アルミ、石材、ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58108504
2023-08-09
用途: 鏡面仕上げの前処理
リバーガーデンサービス業

ステンレスの鏡面を行う前に凹凸等を取り除く用途で使っています。
#80 では粗すぎ #500 では凸凹は取れずちょうど良い感じです。確かにレビューである通り高速回転で欠片が飛んできそうなので安全メガネは必須です。割れなど予兆を感じ取るために耳栓も1つ外し作業しています。ですが長い間このディスクで作業していますが危険な事はありませんでした。

1が参考にしています
対象商品 : 58108522
2024-04-24
用途: クルマのメンテナンス

安価ながら、何の問題もなく使用できました。満足しています。

対象商品 : 58108522
2024-01-13
用途: 石材のキズ取り

品質的には満足の範囲。価格がもう少し安くなれば、沢山使いたい。

対象商品 : 58108513
2019-04-12
用途: サビとり後の研磨
製造業

良い製品で問題なく使えます。うっかり水に落としたら使えなくなってびっくりしました。

3が参考にしています
対象商品 : 58108522
2017-10-27
用途: 機械のメンテ時

定番の品です、使い易さ仕上がりは文句なしの品ですお勧めです

1が参考にしています
対象商品 : 58108513
2018-12-18
用途: ガラス研磨
杉山建築工房

値段もお値打ちでしっかりとした造りで満足しております。

対象商品 : 58108513
2016-03-17
用途: 金属研磨
有限会社横沢電設建設業・工事業

摩耗が少なくて良い

1が参考にしています
対象商品 : 58108513
2022-04-29
用途: 機械部品のメンテナンス時
茶来まつさか株式会社

部品の先端部が使用劣化してくる為、定期的に先端部を研磨する事が必要で、研磨作業に使用している。グラインダーに装着して手で作業しているが、飛び跳ねや、不用意な引っ掛かりもなく研磨できてよい。ただ、デスクの同じ部分を使いすぎると、えぐれてしまいやすいので注意が必要。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする