防水安全靴 アクア・ゼロ マジック

(26件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 58108583 品番 AQZM
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥7,140 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

縫い目部分まで防水なので長靴替わりに使用可能。
履き心地抜群。動きやすいスニーカータイプのソール。

サイズ(cm)25.5 甲被タイプマジックタイプ ブラック 靴タイプスニーカー 形状ミドルカット 材質(アッパー)PVC 材質(先芯)鋼鉄 機能防水 種類セーフティーシューズ 長さ(cm)15 材質(ソール)EVA、ラバー 標準質量(g/片足)560(26cm) 足幅4E

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:482

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-22
用途:
農薬散布
熱商 様 (建設業・工事業)

ワイズ4Eと幅広の足にぴったしで尚且つ防水で便利に長くつの代わりに使用しています。

対象商品:
58108601
2016-12-12
用途:
工作機械の現場作業時
有限会社梶原製作所 様

短靴より少し長い安全靴をいろんなメーカーためしていますが、個人的には、今の所一番良い。1軽い、2マジックテープが履きやすく脱ぎやすい、油が付く作業なのでどのくらいもつかまだ分かりませんが、総合的にも良いと思う。今までの中では、またリピートしたい靴です。

2人が参考にしています
対象商品:
58108635
2016-10-05
用途:
梱包作業

もう少し 柔らかさと軽さが欲しい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品:
58108601
2015-11-09
用途:
雨天時のスクーター走行等
医療・福祉・介護関連業

一般の防水性スニーカーより価格が安いので購入してみました。ごつくてかなり堅めですがその分強度や防水性は優れていると思います。はきこなして足に馴染んでくればよりお気に入りに成ると思います。

2人が参考にしています
2024-12-09
用途:
作業時

数日の使用で、両足とも甲の部分から表皮がひび割れはじめ、穴が空いてしまいました。ソールの防水などは問題ありません。

1人が参考にしています
対象商品:
58108592
2024-04-04
用途:
運送、荷積み、荷下ろし
サービス業

固くて脛にあたって痛い。
ちょっと重さが気になる。
でも、防水は完璧だとおもいます。

2人が参考にしています
対象商品:
58108635
2023-08-26
用途:
外構清掃
サービス業

サイズ感がマチマチで買う度にきつかったり丁度良かったりします。
特に甲の部分がキツイ時は最悪ですね。
耐久性もかなり悪いです。
すぐにソールが減って穴が開きますし、ソールと合成革の継ぎ目が剥がれて穴開きます、踵の当たる部分の布はすぐ破けるし、縫い目から水漏れもします、もって2か月ぐらいですね。
他に4Eで大きいサイズの防水安全靴が無いので仕方なく買ってますが値段が高くてもいいので出来たら改善して貰いたいです。

2人が参考にしています
対象商品:
58108635
2018-04-13
用途:
作業全般

4Eサイズが手に入らないので注文しますが、しゃがんで作業する事が多いためか、靴の甲に皺ができて敗れます。強さに欠けると思います。

8人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする