高所作業用安全靴 ハイガード300

(22件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 58108644 品番 HG300
参考基準価格(税別)¥5,740 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

視認性UP。背部、側面に配した反射素材で視認性向上。
機動性UP。動きやすい形状で、高い屈曲性を実現。
通気性UP。メタルメッシュデザイン、メッシュ素材で通気性向上。
滑りにくいアウトソール、JIS S級準拠鋼製先芯、衝撃吸収インソール入り。

サイズ(cm)24.5 ブラック 足幅3E 形状ハイカット 種類セーフティーシューズ 長さ(cm)24 材質(アッパー)PVC、メッシュ 材質(ソール)エラストマー 標準質量(g/片足)480(26cm) 機能屈曲性、通気性、耐滑性、衝撃吸収性 JIS規格JIS S級準拠 材質(先芯)鋼(S級準拠) 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプ革靴

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:485

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58108705
2021-10-08
用途:
バイクを乗る時
ハウスクリーニング丸幸 様 (その他業種)

仕事ではなく、バイクに乗る時に使用しようと思っています。バイクの立ちゴケ時に足先を守るために購入。見た目もカッコいい、おてごろ価格。

対象商品:
58108705
2021-01-30
用途:
火を使う仕事、高所作業
製造業

いつもは違うメーカーで購入しています。
中敷も足に負担の無いものを入れていたのですが
こちらは中敷もクッション性があって
プラスで中敷なくても大丈夫ですね。

1人が参考にしています
対象商品:
58108644
2020-12-04
用途:
一般土木作業
建設業・工事業

メッシュが多用されており軽量で蒸れにくく夏場には最適です。
濡れても乾きやすいです。

対象商品:
58108662
2020-05-01
用途:
木の剪定

通常履くサイズより0.5cm大きいサイズにしましたが足に良くヒットし気に入りました。

2人が参考にしています
対象商品:
58108653
2019-12-05
用途:
自動車整備
ジーケーサービス 様

フィット感があり気に入りました。
他の方のレビューを見て普段買う靴のサイズより0.5cm大きいサイズにしたところちょうどいいサイズでした。

1人が参考にしています
対象商品:
58108696
2019-05-02
用途:
高所工事の電気工事の作業
たなか総合技術研究所 様

今までの高所作業靴が古くなったので買い換えです。以前のものは厚手で重かったがこの商品は軽くて靴底もしっかりとして満足です。又背面もメッシュで蒸れないので快適です、耐久性が良ければリピートします。

2人が参考にしています
対象商品:
58108653
2019-05-24
用途:
溶接
製造業

柔らかく作業しやすいです 自分の足サイズは24.5なのですがワンサイズ上がいいとのことでしたので、25にしました ジャストフィットでした

1人が参考にしています
対象商品:
58108687
2019-06-22
用途:
メンテナンス
サービス業

軽いですね。くるぶしより上は柔らか過ぎですが
夏場はこれで良いかな

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする