曜日別特売
HG301 高所作業用安全靴 ハイガード301 力王 58108757

HG301 高所作業用安全靴 ハイガード301 力王 58108757
HG301 高所作業用安全靴 ハイガード301 力王 58108757
HG301 高所作業用安全靴 ハイガード301 力王 58108757
HG301 高所作業用安全靴 ハイガード301 力王 58108757
HG301 高所作業用安全靴 ハイガード301 力王 58108757
HG301 高所作業用安全靴 ハイガード301 力王 58108757

高所作業用安全靴 ハイガード301

(24件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)26
内容量1足注文コード58108757品番HG301
参考基準価格(税別)¥5,740販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

視認性UP。背部、側面に配した反射素材で視認性向上。
機動性UP。動きやすい形状で、高い屈曲性を実現。
滑りにくいアウトソール、JIS S級準拠鋼製先芯、衝撃吸収インソール入り。

サイズ(cm)26ブラック足幅3E形状ハイカット種類セーフティーシューズ長さ(cm)24材質(アッパー)PVC材質(ソール)エラストマー標準質量(g/片足)480(26.0cm)機能屈曲性、衝撃吸収JIS規格JIS S級準拠材質(先芯)鋼(S級準拠)甲被タイプマジックタイプ靴タイプ革靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58108766
2024-03-26
用途: 屋外作業全般で使用
その他業種

当初、高所作業用として購入しましたがつま先が保護されているので全ての屋外作業に安全靴として着用してます。履き心地は最高です。

対象商品 : 58108784
2020-08-31
用途: 草刈りに使用
金融・保険業

草が固く石が多い為にハイカット安全靴を購入しました。軽くて履き心地はとても良いです。発送から到着までは、他社よりは早く感じます。モノタロウさんはリピートしてます。

対象商品 : 58108757
2020-07-24
用途: 補修工事作業時
建設業・工事業

足首が細目な人でも足首までしっかり固定できるので歩きやすいと思います。

対象商品 : 58108784
2020-07-09
用途: 仕事に

多少の雨は大丈夫なので良いですね、毎日履いてる割には耐久性も良いと思います。

対象商品 : 58108757
2019-07-01
用途: 溶接、高所作業
製造業

グリップはいいんですが、全体的に弱い感じです。
縫い目がほころびやすいです。
軽くて歩きやすいので、あとはおおむね満足です。

対象商品 : 58108793
2023-03-27
用途: 作業靴

日本人に多いと言われる、甲高幅広な足でも窮屈にならない形状は良いです。
(逆に、細長い足の人には緩いでしょう)
全体的に重量が軽いのも良い。
しかしPVC素材の、いわゆるビニールレザーがアッパーに使われており、
これはまったく通気性や透湿性が無いので、
歩き回る作業に使うとものすごく蒸れます。
また、爪先部分は樹脂製の先芯の上をPVCレザーで覆っているのですが、
表面が弱いので、ここが何かに当たると簡単に大きな傷が付いてしまいます。
PVCではなくゴムで覆ってほしかった。
縫い目などの強度も弱めな感じでほつれ始めるのが早く、
靴底の減りも早いようで、耐久力はいまいちかも。
自分が買った時より価格もだいぶ値上がりしているので、リピートはしないと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 58108723
2019-09-01
用途: 法面作業
建設業・工事業

お値段は安くて助かりますが、それなりの作りでした…4ヶ月で靴底がすり減り、ほつれ、破れ、剥がれで他の靴に履き替えました。
靴事態は柔らかく歩いた感じも良いのですが、靴底の滑りやすさと強度はいまいちでした。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品 : 58108757
2017-09-09
用途: 作業時、機械のメンテナンス時
製造業

作業時、機械のメンテナンス時履いているが軽くてとても良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする