VLT-K15W 32W形 ViewLampTube (ビューランプチューブ)内照看板用直管LED ニッケンハードウエア 58108856

※本体画像

VLT-K15W 32W形 ViewLampTube (ビューランプチューブ)内照看板用直管LED ニッケンハードウエア 58108856
VLT-K15W 32W形 ViewLampTube (ビューランプチューブ)内照看板用直管LED ニッケンハードウエア 58108856
VLT-K15W 32W形 ViewLampTube (ビューランプチューブ)内照看板用直管LED ニッケンハードウエア 58108856

ViewLampTube (ビューランプチューブ)内照看板用直管LED

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード58108856品番VLT-K15W 32W形
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

内照式看板用直管LED蛍光灯「ビューランプチューブ」。
これまでの内照直管LEDの常識を覆し、口金部に電源を収納した内照看板専用設計により、突出しサイン、袖看板用の360°発光、壁面看板、ファサードサイン用の300°発光を電源内蔵式で実現した最新型内照看板用直管LED「ビューランプチューブ」。

用途壁面看板、ファサード用タイプ片面発光消費電力(W)15口金G13入力電圧(V)AC100-AC240保護等級IP65色温度(K)6000調光方式×電球の種類LED配光タイプ300°

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
58108856VLT-K15W 32W形76501943VLT2-KA32WG/6KVLT-K15W 32W形 ViewLampTube (ビューランプチューブ)内照看板用直管LED ニッケンハードウエア 76501943ViewLampTube (ビューランプチューブ)内照看板用直管LEDニッケンハードウエア1台
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする