ViewLampTube (ビューランプチューブ)内照看板用直管LED

ViewLampTube (ビューランプチューブ)内照看板用直管LED - ニッケンハードウエア

内照式看板用直管LED蛍光灯「ビューランプチューブ」。
これまでの内照直管LEDの常識を覆し、口金部に電源を収納した内照看板専用設計により、突出しサイン、袖看板用の360°発光、壁面看板、ファサードサイン用の300°発光を電源内蔵式で実現した最新型内照看板用直管LED「ビューランプチューブ」。

用途壁面看板、ファサード用口金G13入力電圧(V)AC100-AC240保護等級IP65調光方式×電球の種類LED内容量1台
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
消費電力(W)
色温度(K)
配光タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58108838VLT-K10W 20W形片面発光106000300°
オープン
取扱い終了
代替品有
58108847VLT-K11W 30W形片面発光116000300°
オープン
取扱い終了
代替品有
58108856VLT-K15W 32W形片面発光156000300°
オープン
取扱い終了
代替品有
58108865VLT-K20W 40W形片面発光206000300°
オープン
取扱い終了
代替品有
58108874VLT-K10W/3K 20W形片面発光103000300°
オープン
取扱い終了
代替品有
58108883VLT-K11W/3K 30W形片面発光113000300°
オープン
取扱い終了
代替品有
58108899VLT-K15W/3K 32W形片面発光153000300°
オープン
取扱い終了
代替品有
58108917VLT-R12W 20W形両面発光126000360°
オープン
取扱い終了
代替品有
58108926VLT-R13W 30W形両面発光136000360°
オープン
取扱い終了
代替品有
58108935VLT-R17W 32W形両面発光176000360°
オープン
取扱い終了
代替品有
58108953VLT-R12W/3K 20W形両面発光123000360°
オープン
取扱い終了
代替品有
58108969VLT-R13W/3K 30W形両面発光133000360°
オープン
取扱い終了
代替品有
58108978VLT-R17W/3K 32W形両面発光173000360°
オープン
取扱い終了
代替品有
58108908VLT-K20W/3K 40W形片面発光203000300°
オープン
取扱い終了
58108944VLT-R24W 40W形両面発光246000360°
オープン
取扱い終了
58108987VLT-R24W/3K 40W形両面発光243000360°
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
58108838VLT-K10W 20W形76501925VLT2-KA20WG/6KVLT-K10W 20W形 ViewLampTube (ビューランプチューブ)内照看板用直管LED ニッケンハードウエア 76501925ViewLampTube (ビューランプチューブ)内照看板用直管LEDニッケンハードウエア1台
4,298
税込4,728
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
58108847VLT-K11W 30W形76501934VLT2-KA30WG/6KVLT-K11W 30W形 ViewLampTube (ビューランプチューブ)内照看板用直管LED ニッケンハードウエア 76501934ViewLampTube (ビューランプチューブ)内照看板用直管LEDニッケンハードウエア1台
4,298
税込4,728
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
58108856VLT-K15W 32W形76501943VLT2-KA32WG/6KVLT-K15W 32W形 ViewLampTube (ビューランプチューブ)内照看板用直管LED ニッケンハードウエア 76501943ViewLampTube (ビューランプチューブ)内照看板用直管LEDニッケンハードウエア1台
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
58108865VLT-K20W 40W形76501959VLT2-KA40WG/6KVLT-K20W 40W形 ViewLampTube (ビューランプチューブ)内照看板用直管LED ニッケンハードウエア 76501959ViewLampTube (ビューランプチューブ)内照看板用直管LEDニッケンハードウエア1台
5,798
税込6,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58108874VLT-K10W/3K 20W形76501968VLT2-KA20WG/3KVLT-K10W/3K 20W形 ViewLampTube (ビューランプチューブ)内照看板用直管LED ニッケンハードウエア 76501968ViewLampTube (ビューランプチューブ)内照看板用直管LEDニッケンハードウエア1台
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
58108883VLT-K11W/3K 30W形76501977VLT2-KA30WG/3KVLT-K11W/3K 30W形 ViewLampTube (ビューランプチューブ)内照看板用直管LED ニッケンハードウエア 76501977ViewLampTube (ビューランプチューブ)内照看板用直管LEDニッケンハードウエア1台
4,298
税込4,728
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
58108899VLT-K15W/3K 32W形76501986VLT2-KA32WG/3KVLT-K15W/3K 32W形 ViewLampTube (ビューランプチューブ)内照看板用直管LED ニッケンハードウエア 76501986ViewLampTube (ビューランプチューブ)内照看板用直管LEDニッケンハードウエア1台
4,798
税込5,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
58108917VLT-R12W 20W形76502083VLT2-RY20WG/6KVLT-R12W 20W形 ViewLampTube (ビューランプチューブ)内照看板用直管LED ニッケンハードウエア 76502083ViewLampTube (ビューランプチューブ)内照看板用直管LEDニッケンハードウエア1台
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
58108926VLT-R13W 30W形76502099VLT2-RY30WG/6KVLT-R13W 30W形 ViewLampTube (ビューランプチューブ)内照看板用直管LED ニッケンハードウエア 76502099ViewLampTube (ビューランプチューブ)内照看板用直管LEDニッケンハードウエア1台
5,498
税込6,048
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
58108935VLT-R17W 32W形76502108VLT2-RY32WG/6KVLT-R17W 32W形 ViewLampTube (ビューランプチューブ)内照看板用直管LED ニッケンハードウエア 76502108ViewLampTube (ビューランプチューブ)内照看板用直管LEDニッケンハードウエア1台
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
58108953VLT-R12W/3K 20W形76502126VLT2-RY20WG/3KVLT-R12W/3K 20W形 ViewLampTube (ビューランプチューブ)内照看板用直管LED ニッケンハードウエア 76502126ViewLampTube (ビューランプチューブ)内照看板用直管LEDニッケンハードウエア1台
4,898
税込5,388
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
58108969VLT-R13W/3K 30W形76502135VLT2-RY30WG/3KVLT-R13W/3K 30W形 ViewLampTube (ビューランプチューブ)内照看板用直管LED ニッケンハードウエア 76502135ViewLampTube (ビューランプチューブ)内照看板用直管LEDニッケンハードウエア1台
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
58108978VLT-R17W/3K 32W形76502144VLT2-RY32WG/3KVLT-R17W/3K 32W形 ViewLampTube (ビューランプチューブ)内照看板用直管LED ニッケンハードウエア 76502144ViewLampTube (ビューランプチューブ)内照看板用直管LEDニッケンハードウエア1台
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする