※代表画像
タカハラコーポレーション
クリアフィルム
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
テープ幅(mm)
675
1350
675
テープ厚さ(mm)
0.258±0.005
0.17±0.005
0.258±0.005
基材
PET 188μ
PET 100μ
PET 188μ
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
58109136
品番
188STHB-NS
参考基準価格(税別)
¥160,380
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
薄いのに超耐久があります。貼るだけで強さや美しさを維持する超耐久ハードコートフィルムです。家具、建材、看板や床面サイン、壁画など、あらゆる場所の表面保護、美観維持にご使用頂けます。
色
クリアー ノンスリップ
テープ幅(mm)
675
テープ長さ(m)
30
テープ厚さ(mm)
0.258±0.005
基材
PET 188μ
使用場所
屋外用
トラスコ品番
216-7477
質量(kg)
9
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
900
/
税込
¥
990
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません