※メイン画像
タカハラコーポレーション
タカハラコーポレーションの 安全保護テープ
タカハラコーポレーションの すべり止めテープ
歩行帯フィルム
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
58109154
品番
188NSMGN
参考基準価格(税別)
¥330,000
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
バスケットに入れる
耐薬品性で安心!安全ノンスリップタイプです。倉庫・工場等より高い耐久性や安全性が求められる場所に、歩行帯の保護シートとしてご使用頂けます。粘着剤はエアーレス加工なので、施工が容易です。
色
グリーン ノンスリップ
テープ幅(mm)
1000
テープ長さ(m)
30
テープ厚さ(mm)
0.479±0.005
基材
PET 188μ
使用場所
屋外用
トラスコ品番
216-5972
質量(kg)
20.2
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
900
/
税込
¥
990
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません