※代表画像
アルインコ
アルインコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
アルインコの はしご
アルインコの 2連はしご
二連はしご CX-DE型
商品レビューを投稿する
当日出荷
地域運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
58109294
品番
CX50DE
参考基準価格(税別)
¥79,260
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
基本性能を充分に備えたエコノミータイプの2連はしごです。
全長(m)
3.17〜5.24
質量(kg)
11.3
最大使用荷重(kg)
100
踏ざん間隔(mm)
345
正面踏ざん有効幅(mm)
325(上はしご) 353(下はしご)
材質
アルミ合金製
規格
SG認定品(製品安全協会)、Aマーク認定品(軽金属製品協会はしご脚立部会)
踏ざん踏面幅(mm)
42
JIS規格
JIS認定品(日本工業規格)
注意
※個人宅配送不可商品
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません