※メイン画像
大阪製罐
大阪製罐の バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄
大阪製罐の PPバンド(自動梱包機用)
エステルバンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
58109434
品番
S-196E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
軽量(帯鉄の1/6)で安全性・作業性に優れています。伸度が小さく引締め持続性に優れ、梱包の緩みを防ぎます。耐候性、耐薬品性、耐衝撃性、耐水性に優れ温度差の影響も殆どありません。
トラスコ品番
215-8832
幅(mm)
18.8
厚さ(mm)
0.69
質量(kg)
20
色
黒
長さ(m)
1300
引張強度(kg)
481
紙管内径(mm)
200mm
破断伸度(%)
15以下
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません