※メイン画像
天馬
天馬の 収納家具
天馬の クローゼット・押入れチェスト
フィッツプラス キャビネット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
58109608
品番
110011858
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
キャビネットは大きく開く扉で、探しやすく、出し入れも楽にできます。工具不要なので簡単組立て式です。
トラスコ品番
206-4041
材質/仕上
天板:MDF化粧合板、本体:ポリプロピレン、扉:スチロール樹脂(棚板・ブリッジ・扉・前パネル)、ポリエチレン(滑り止め)
質量(kg)
15.1
高さ(mm)
1050
奥行(mm)
410
間口(mm)
650
色(天板)
メープル
引出しの色
ホワイト
外寸法・高さ(mm)
620
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
キャビネット:595×320×320、引出し:570×345×150
外寸法・奥行(mm)
415
引出し
3
外寸法・間口(mm)
650
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません