145×30P スーパー斬鉄刃 三高 58110315

スーパー斬鉄刃

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 外径(Φmm)145 注文コード58110315 品番145×30P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は外径など6種類から選べます 他の種類を見る

切れ味重視、耐久性抜群。
ハイグレードサーメットチップ使用。

外径(Φmm)145 刃数30 内径(Φmm)20 刃厚(mm)1.8 適合材鉄・ステンレス 用途鉄・ステンレス兼用。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58110324
2016-11-05
用途:
軽量鉄骨等の切断
北五条家電修理 様

小物の角パイプやアングルなどは騒音もなく切れ味が良かった。アルミ材もスムーズに切断できた。以前は刃を研磨して使っていたが、時間をかけて研磨するより新品に入れ替える方が得策と思う。材料に併せて回転数を調整すると、より長時間使えます。

1人が参考にしています
対象商品:
58110324
2016-12-14
用途:
磨き鋼板厚さ0,6ミリを丸鋸に取り付けてガイド版にて直線カット、部材取りに使用
製造業

始めの切込みにて異音が発生し、断続的に使用するも途中から火花が出始め、トータル14時間位にてバリがひどくなり使用取りやめました。
先端チップの問題だと思います。価格面では割安感は、ありますがショックでした。

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
商品の不具合に関するお問い合わせにつきましては、弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。
どうぞ宜しくお願い致します。

対象商品:
58110315
2014-09-09
用途:
鋼材の切断

今まで切断した物は、

鉄板は9mm、溝型鋼は[100x50等を切ってきましたが、
なかなか良く切れてくれます。

現在1〜2か所程度、歯が欠けてきていますが、
溝型鋼[150x75に切り込みを入れる際も、難なく切れました。

金額からすれば十分な物だと思います。

ちなみに購入する際に、
購入画面に書いてある刃厚と、実際にパッケージに書いてある
刃厚が違いましたが、支障は無いので気にしていません。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。こちらの商品の刃厚は商品情報が正しくなります。パッケージ・本体の印字に誤記があったようですので、メーカーから入手次第、画像を変更いたします。どうぞ宜しくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする