曜日別特売
160×32P スーパー斬鉄刃 三高 58110324

スーパー斬鉄刃

(3件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
外径(Φmm)160
刃厚(mm)1.8
刃数32
内容量1枚注文コード58110324品番160×32P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

切れ味重視、耐久性抜群。
ハイグレードサーメットチップ使用。

用途
鉄・ステンレス兼用。
外径(Φmm)160刃数32内径(Φmm)20刃厚(mm)1.8適合材鉄・ステンレス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58110324
2016-11-05
用途: 軽量鉄骨等の切断
北五条家電修理

小物の角パイプやアングルなどは騒音もなく切れ味が良かった。アルミ材もスムーズに切断できた。以前は刃を研磨して使っていたが、時間をかけて研磨するより新品に入れ替える方が得策と思う。材料に併せて回転数を調整すると、より長時間使えます。

1が参考にしています
対象商品 : 58110324
2016-12-14
用途: 磨き鋼板厚さ0,6ミリを丸鋸に取り付けてガイド版にて直線カット、部材取りに使用
製造業

始めの切込みにて異音が発生し、断続的に使用するも途中から火花が出始め、トータル14時間位にてバリがひどくなり使用取りやめました。
先端チップの問題だと思います。価格面では割安感は、ありますがショックでした。

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
商品の不具合に関するお問い合わせにつきましては、弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。
どうぞ宜しくお願い致します。

対象商品 : 58110315
2014-09-09
用途: 鋼材の切断

今まで切断した物は、
鉄板は9mm、溝型鋼は[100x50等を切ってきましたが、
なかなか良く切れてくれます。
現在1~2か所程度、歯が欠けてきていますが、
溝型鋼[150x75に切り込みを入れる際も、難なく切れました。
金額からすれば十分な物だと思います。
ちなみに購入する際に、
購入画面に書いてある刃厚と、実際にパッケージに書いてある
刃厚が違いましたが、支障は無いので気にしていません。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。こちらの商品の刃厚は商品情報が正しくなります。パッケージ・本体の印字に誤記があったようですので、メーカーから入手次第、画像を変更いたします。どうぞ宜しくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする