- オングスリバース SUMICO(住鉱潤滑剤) 58110376

オングスリバース

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(250mL) 注文コード58110376 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

「オングス」はエンジン内の潤滑コーティングを手掛けるSUMICOがこれらのノウハウをもとに開発したエンジンオイル添加剤です。
経年車(多走行車)のエンジンを復活させる。

適合車ガソリン車 用途自動車ガソリンエンジンオイル用添加剤。 成分鉱物油、二硫化モリブデン、グラファイト、PTFE、清浄分散剤、その他 種別オイルカラー/ブラック 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.25L 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58110376
2023-01-10
用途:
自家用車のメンテナンス

長年、このスミコー製の二硫化モリブデン添加剤を愛用してきたのに、製造をやめたのか、最近は手に入らなくなってしまい、大変残念だ。

対象商品:
58110376
2019-04-23
用途:
オイル交換時
運輸・通信業

走行8万キロオーバーの3代目DEMIO に添加しました。加速が明らかに違います。ちょっとお高いですが、次回のオイル交換にも使ってみたいと思います。

対象商品:
58110376
2019-01-14
用途:
過走行の車へ添加
片岡 様 (製造業)

非常に滑らかになりました、トルクも回復したように感じます。

対象商品:
58110376
2017-11-14
用途:
約20万Km走行の車に添加

添加直後から、エンジンの滑らかさが良くなった。モリブデン配合の為か、色が黒いので、エンジンオイルが黒くなる。モリブデンなどの粒子がフィルターにつまらないかが心配なので、次回オイル交換にはフィルター交換します。

対象商品:
58110376
2016-10-31
用途:
10万km超えの車両のオイル交換時に使用。

高額な添加剤を色々何度も試した経験ありまさが、添加後、やはり数千km走行すると、どんな添加剤でも減少されたエンジンのメカノイズが再発。この製品が、、オイル交換後の添加によるメカノイズ低減が、出力の復元がダントツな印象あり。

1人が参考にしています
対象商品:
58110376
2016-12-24
用途:
ステップワゴンのオイル交換

走行距離が8万kmを超えたステップワゴンのオイル交換時に入れてみました。エンジン音がちょっと静かになったような気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする