PN-200 HEAVY(ヘビー) プラニッパー(バネ付) TSUNODA(ツノダ) 58110866

 

PN-200 HEAVY(ヘビー) プラニッパー(バネ付) TSUNODA(ツノダ) 58110866 PN-200 HEAVY(ヘビー) プラニッパー(バネ付) TSUNODA(ツノダ) 58110866

HEAVY(ヘビー) プラニッパー(バネ付)

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58110866 品番PN-200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,420
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

刃が長いのでΦ6のプラスチックでも切断可能
VVF3心線の切断も可能(PN-200のみ)

全長(mm)203 トラスコ品番828-3566 質量(g)220 切断能力(mm)(VVF)2.0×3 頭部厚(mm)10.5 頭部幅(mm)24 切断能力(Φmm) 銅線2 先端長(mm)28 柄幅(mm)52 切断能力(mm)プラスチックΦ6 切断能力(Φmm) より線5.5 切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-05-03
用途:
電気工事
電気・ガス・熱供給・水道業

値段の割にはよく切れます。
ただし偏心ニッパではないので8sqぐらいの電線がいいところだと思います。

対象商品:
58110857
2020-12-16
用途:
ダボ切り用
その他業種

一般的なニッパーは持っているのですが、木工のダボをキレイに切りたくてこちらを買ってみました。プラスチック以外にも金属も切れるよう、刃が鈍角でダボをキレイに切るのは出来ませんでした。私の購入用途としては満足行くものではありませんでしたが、このサイズのプラニッパーとしては問題ない品だとは思います。
説明をよく見て、ケチらず鋭角刃のニッパーを買えばよかった。

2019-04-10
用途:
プラスチックのカットに
ホリイサービス 様

プラスチックの一寸した加工やカットに役にたちます。造りもよく日本製でこの値段は大満足です。
小型のプラニッパーは他社でもありますが、このサイズは持っていても損はないと思います。

対象商品:
58110866
2016-03-25
用途:
弱電線加工
株式会社アースプランニング 様 (建設業・工事業)

この価格でこの商品は大変満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする