TSUNODA(ツノダ)
TSUNODA(ツノダ)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
TSUNODA(ツノダ)の ニッパー
TSUNODA(ツノダ)の プラスチックニッパー
S型フラットタイプSLIM(スリム) プラニッパー(バネ付)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58110875
品番
SNP-145F
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,090
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
先端を細長く加工しているため、成形品やランナーに邪魔されずにゲート切りが可能です。
全長(mm)
155
トラスコ品番
785-2223
質量(g)
100
頭部厚(mm)
8
頭部幅(mm)
13
先端長(mm)
17
柄幅(mm)
48
切断能力(mm)プラスチック
Φ3