SNP-145R S型ラウンドタイプSLIM(スリム) プラニッパー(バネ付) TSUNODA(ツノダ) 58110893 SNP-145R S型ラウンドタイプSLIM(スリム) プラニッパー(バネ付) TSUNODA(ツノダ) 58110893

S型ラウンドタイプSLIM(スリム) プラニッパー(バネ付)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58110893 品番 SNP-145R
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥3,090 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

先端を細長く加工しているため、成形品やランナーに邪魔されずにゲート切りが可能です。

全長(mm)155 トラスコ品番785-2231 質量(g)100 頭部厚(mm)8 頭部幅(mm)13 先端長(mm)17 柄幅(mm)48 切断能力(mm)プラスチックΦ3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58110902
2020-08-11
用途:
プラスチック製品のバリ取り等に使用

切り口が滑らかで切り残しが発生しずらい為使いやすいです。

対象商品:
58110902
2019-05-18
用途:
プラスチックケースに埋め込まれている針金(チョウツウガイの役目)を抜き取る作業
その他業種

刃先が細く、とても使い勝手が良いのですが、操作が悪いのか右側の刃先が、先端から3o位の個所で欠けてしまった。もう少し丈夫なニッパーはありますか?。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする