スタンダードタイプHARD(ハード) プラニッパー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58110911 品番 KT-411
参考基準価格(税別)¥3,270 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ストッパーのロック機構で刃の開き幅を調節可能!無駄なストロークが無くなり作業効率大幅アップ!

全長(mm)127 質量(g)80 頭部厚(mm)8 頭部幅(mm)15 先端長(mm)15 柄幅(mm)51 切断能力(mm)プラスチックΦ4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする