TSUNODA(ツノダ)
TSUNODA(ツノダ)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
TSUNODA(ツノダ)の ニッパー
TSUNODA(ツノダ)の プラスチックニッパー
スタンダードタイプHARD(ハード) プラニッパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58110927
品番
KT-412
参考基準価格(税別)
¥3,430
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
ストッパーのロック機構で刃の開き幅を調節可能!無駄なストロークが無くなり作業効率大幅アップ!
全長(mm)
152
トラスコ品番
853-5182
質量(g)
120
頭部厚(mm)
10
頭部幅(mm)
16
先端長(mm)
20
柄幅(mm)
51
切断能力(mm)プラスチック
Φ5