※製品写真
TORAY(東レ)
TORAY(東レ)の 工業用フィルム
PETフィルム ルミラー
(1件のレビュー)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
58110947
品番
X30#50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
隠蔽性に優れた、練り込み黒色PETフィルムです。
幅(mm)
1000
長さ(m)
10
厚さ(μm)
50
用途
電気絶縁用、ドラムヘッド、粘着テープ
色
黒
テープ幅(mm)
1000
テープ長さ(m)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200