※製品写真

PETフィルム ルミラー

(1件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 58111044 品番 E20#125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

隠蔽性を有した、練り込み白色PETフィルムです。

幅(mm)1000 長さ(m)10 厚さ(μm)125 用途カード、ラベル、ホワイトボード テープ幅(mm)1000 規格UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃) UL94:VTM-2(厚み38〜75μm) テープ長さ(m)10 RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58111008
2024-07-16
用途:
ラジコンヨットのセール用素材として購入
製造業

購入時の幅を選んで購入出来るようにしてほしい。
色付きのPETフィルムも合わせて幅指定で購入したい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする