※製品写真
TORAY(東レ)
TORAY(東レ)の 工業用フィルム
PETフィルム ルミラー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
58111087
品番
H10#75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
機械特性、電気特性、耐薬品性に優れ、工業用品用として使用できます。
幅(mm)
1000
長さ(m)
10
厚さ(μm)
75
用途
電気絶縁用(モーター、トランス)
色
乳白
テープ幅(mm)
1000
規格
UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃) UL94:VTM-2(厚み50〜210μm)
テープ長さ(m)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200