※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オムニサンダーAハンドルセット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58111107 品番 OMN301
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

独自開発のトリプルカット(特許取得済み)で研削力に優れたやすりです。
マジックテープ式で刃が取り替え可能です。
表面処理を施しており目詰まりしづらくなっています。
付着した切削粉は、ブラシやエアブローで取り除くことができます。
先端が細いアイロン型のため細部まで切削可能です。

用途
木工、石膏ボード、人工大理石、樹脂などの非金属用の研削に。
バリ取り、面取り、面仕上げ、塗装剥がしに。
DIYやプラモデルなどの趣味から、航空機、自動車関連の製造工程での使用など多様な用途で使用可能。
トラスコ品番592-8871 材質SPCC、ポリウレタン 長さ(mm)120 幅(mm)55 粒度80相当(参考値) 厚さ(mm)1 仕上荒削り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする