EN-150 エンドニッパー TSUNODA(ツノダ) 58111155 EN-150 エンドニッパー TSUNODA(ツノダ) 58111155

エンドニッパー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58111155 品番EN-150
参考基準価格(税別)¥2,950 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

飛び出ている釘や線材を切ったり、引き抜いたりと壁際の切断作業に威力を発揮!

モノタロウではこんなお得な商品も!
全長(mm)166 トラスコ品番828-3562 質量(g)205 頭部厚(mm)11 頭部幅(mm)35 切断能力(Φmm) 鉄線1.6 切断能力(Φmm) 銅線3.2 先端長(mm)10 柄幅(mm)50 切断能力(Φmm) より線5.5 切断能力(Φmm) 軟鉄線2.6

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:253

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58111155
2021-12-30
用途:
スチールなどをカットするのに使用します。
その他業種

刃の切り味が良いです、ただ、刃が若干引っ込んでいます。周りと面一にして頂くと平面の出っ張りが切りやすいです。

対象商品:
58111155
2020-10-13
用途:
レザークラフト作業
製造業

レザークラフトのカシメを取る為に購入しました。
お陰で作業がはかどりまさた!

1人が参考にしています
対象商品:
58111155
2018-11-24
用途:
針金や鉄板の部分切断

尖端の刃の部分が両刃仕様ですが、ニッパーのような片刃の方が切断跡が小さくなると思う。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする